COXREELS Az SHW sorozat hegesztőtömlő orsói


Szűrő
Alapméret: 6 x 6 " , Csapágyak: 1 "kenhető precíziós csapágyak , Meghajtó típusa: Tavasz , Fokozat: R , Tömlő belső átm.: 1 / 4 " , Belső átmérő: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 200 psi , Max. Hőmérséklet: 150 F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad vagy teherautó , Rögzítési méret: 4 x 5 " , Teljes szélesség: 10.25 " , Tömítés típusa: Viton (R) , Cérna: 9/16 "- 18 UNF , Típus: Hegesztőgáz, tömlővel , Szélesség: 10.88 "
StílusModellTömlő hosszaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SHWT-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€1,106.03
B
SHWTL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€802.03
A
SHW-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€1,117.18
B
SHWL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€811.73
B
SHWL-N-160
60 ft.25.5 "24 "€858.63
A
SHW-N-160
60 ft.25.5 "24 "€1,036.50
A
SHW-N-175
75 ft.25.5 "24 "€1,193.35
B
SHWTL-N-175
75 ft.25.5 "24 "€1,000.92
B
SHWL-N-175
75 ft.25.5 "24 "€987.99
A
SHWT-N-175
75 ft.25.5 "24 "€1,494.11
A
SHWT-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,845.00
B
SHWL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,075.30
A
SHW-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,615.30
B
SHWTL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,012.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?