MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 149 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 149 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 149 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0610960
3.721 "1.898 "3.721 "435435 PSI896 négyzetméter Hüvelyk10.82 "-€158.26
ajánlatkérés
B
MF0066837
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€113.42
ajánlatkérés
B
MF0644368
4.252 "3.11 "4.252 "---9.76 "3.11 "€113.42
ajánlatkérés
B
MF0026174
4.252 "3.11 "4.252 "---9.763.11 "€113.42
ajánlatkérés
B
MF0094268
4.252 "3.11 "4.252 "---9.763.11 "€113.42
ajánlatkérés
C
MF0024535
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€305.91
ajánlatkérés
C
MF0094280
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€305.91
ajánlatkérés
C
MF0641673
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€305.91
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?