DAYTON 4VMP2 medence- / fürdőszűrő homok 37 3/8 Szia | AD9XCE

DAYTON 4VMP2 Medence/fürdő szűrőhomok 37 3/8 Szia

Raktáron
Tétel: AD9XCE Modell: 4VMP2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,093.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedence- és fürdőszűrő
8 órás forgalom (Gal.)32,304
Átmérő24 11 / 16 "
Szűrőterület (négyzet-Ft.)3.3
Szűrő magassága (hüvelyk)37-7/8
Be- / kimeneti1-1 / 2 In.
Anyagpolietilén
Max. Nyomás28 psi
Max. Hőmérséklet100
Összesen (GPM)67.3
típusHomok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód8421210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM négyzetméterenként. (16)
    • A medence kapacitása (16,000 48,000–XNUMX XNUMX gallon)
    • Szükséges hézag (hüvelyk) (50)
    • Homok szükséges (320 Lb.)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VMP2 Medence/fürdő szűrőhomok 37 3/8 Szia
€1,093.61 /Mértékegység