A B Csapágyak: Labda , Kondenzátor szükséges: Nem , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Open Air-Over , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: ECM , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: ECM , fázis: 1 , Csatlakozó típusa: 1/4"-es és 3/8"-os egyenes dugós gyorscsatlakozó csatlakozók , Fordulatszám tartomány: 1001-1100 , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely típusa: Lakás , Hővédelem: Elektronikus