DAYTON 4VAC5 magas környezeti levegő keringtető 30 hüvelykes 8900 Cfm 115v | AD9UYT

DAYTON 4VAC5 magas környezeti levegő keringtető 30 hüvelykes 8900 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AD9UYT Modell: 4VAC5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,087.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas környezeti levegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.774
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.700
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft202
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.117
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.30 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas8900
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1075
ŐranyagAcél
Magasság33 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység14.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1120
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal, mennyezet, talapzat vagy IBeam
Kések száma3
Működési erősítők4.9
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.33 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint75dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts350
Szélesség33 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter púderlakk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)85.6
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erősítőkDia Dia.CFM magasDia kívül.HangszintFeszültségWattsSzélességÁr
DAYTON 4VAC3 magas környezeti levegő keringtető 20 hüvelykes 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "€506.47
DAYTON 4VAC4 magas környezeti levegő keringtető 24 hüvelykes 6400 Cfm 115v | AD9UYR 4VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "€904.68
DAYTON 4VAC6 magas környezeti levegő keringtető 20 hüvelykes 5500 Cfm 115/230v | AD9UYU 4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "€505.03
DAYTON 4VAC7 magas környezeti levegő keringtető 24 hüvelykes 7100 Cfm 115/230v | AD9UYV 4VAC74.4/2.224 "710027 "74dBA115/23042327 "€565.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VAC5 magas környezeti levegő keringtető 30 hüvelykes 8900 Cfm 115V
€1,087.45 /Mértékegység