DAYTON 4VAC7 magas környezeti levegő keringtető 24 hüvelykes 7100 Cfm 115/230v | AD9UYV

DAYTON 4VAC7 magas környezeti levegő keringtető 24 hüvelykes 7100 Cfm 115/230v

Raktáron
Tétel: AD9UYV Modell: 4VAC7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas környezeti levegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.970
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.570
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft230
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.120
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusLabda
Dia Dia.24 "
Penge anyagMalom befejező alumínium
CFM magas7100
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1725
ŐranyagAcél
Magasság27 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok F
Max. Mélység12.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal, mennyezet, talapzat vagy IBeam
Kések száma3
Működési erősítők4.4/2.2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.27 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint74dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115/230
Watts423
Szélesség27 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter púderlakk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.2745
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Helyhez kötött)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erősítőkDia Dia.CFM magasDia kívül.HangszintFeszültségWattsSzélességÁr
DAYTON 4VAC3 magas környezeti levegő keringtető 20 hüvelykes 4700 Cfm 115v | AD9UYQ 4VAC32.520 "470023 "73dBA11513023 "€506.47
DAYTON 4VAC4 magas környezeti levegő keringtető 24 hüvelykes 6400 Cfm 115v | AD9UYR 4VAC44.224 "640027 "71dBA11525027 "€904.68
DAYTON 4VAC5 magas környezeti levegő keringtető 30 hüvelykes 8900 Cfm 115v | AD9UYT 4VAC54.930 "890033 "75dBA11535033 "€1,087.45
DAYTON 4VAC6 magas környezeti levegő keringtető 20 hüvelykes 5500 Cfm 115/230v | AD9UYU 4VAC65.4/2.720 "550023 "76dBA115/23019823 "€505.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VAC7 magas környezeti levegő keringtető 24 hüvelykes 7100 Cfm 115/230v
€565.25 /Mértékegység