DAYTON 4UX64 Motor 1/3 Hp Yoke | AD9UAC

DAYTON 4UX64 motor 1/3 lóerős járom

Raktáron
Tétel: AD9UAC Modell: 4UX64

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€411.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat ventilátor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos Air-Over
HázTeljesen zárt légterelés
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők4.8
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítésének típusaIga
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramTalapzat ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésIga
Adattábla fordulat / perc825
Sebességek száma1
Teljes hossz9.88 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartományUnder 1000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza2.5 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.18
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termék részletek:

    • 10 Ft. Zsinór és húzó lánc kapcsoló (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTételKondenzátor mellékelveKondenzátor szükségesMotortervezésMotorház kialakításamotor típusaAdattábla fordulat / percSebességek számaÁr
DAYTON 3M469 Motor 1/3 LE Ike | AD2AVJ 3M469Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€336.28
DAYTON 3M504 Motor 1/4 LE Ike | AD2AVN 3M504Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€275.95
DAYTON 3M505 motor, 1/2 LE Ike | AD2AVP 3M505Talapzat ventilátor motor-BeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelés-1075-€374.70
DAYTON 4C354 oszcilláló motor 1/4 LE 1075 115 V 48yz Teao | AD6WFH 4C354Rezgő ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€589.39
DAYTON 4UX59 Motor 1/2 LE Ike | AD9TZY 4UX59Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC8251€396.05
DAYTON 4UX60 ventilátormotor Psc 1/4hp 1075/2 sebességes 115v 48yz | AD9TZZ 4UX60Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorOpen Air-OverPSC10752€368.55
DAYTON 4UX61 motor 1/4 Hp-ig | AD9UAA 4UX61Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€357.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UX64 motor 1/3 lóerős járom
€411.56 /Mértékegység