DAYTON 4UX60 ventilátormotor Psc 1/4hp 1075/2 sebességes 115v 48yz | AD9TZZ

DAYTON 4UX60 ventilátormotor Psc 1/4 LE 1075/2 sebességes 115v 48yz

Raktáron
Tétel: AD9TZZ Modell: 4UX60

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€408.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTalapzat ventilátor motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakLabda
Test Dia.5.625 "
Kondenzátor mellékelveIgen
Kondenzátor szükségesBeleértve
AdóFolyamatos Air-Over
HázOpen Air-Over
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők3.5
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁllandó osztott kondenzátor
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaIga
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramTalapzat ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaPSC
FelszerelésIga
Adattábla fordulat / perc1075
Sebességek száma2
Teljes hossz10.75 "
Fázis1
ForgásCW
RPM tartomány1001-1100
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza3 11 / 16 "
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8501404040
Származási országCN

Termék részletek:

    • 10 Ft. Zsinór és húzó lánc kapcsoló (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTételKondenzátor mellékelveKondenzátor szükségesMotortervezésMotorház kialakításamotor típusaAdattábla fordulat / percSebességek számaÁr
DAYTON 3M469 Motor 1/3 LE Ike | AD2AVJ 3M469Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€372.78
DAYTON 3M504 Motor 1/4 LE Ike | AD2AVN 3M504Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€305.89
DAYTON 3M505 motor, 1/2 LE Ike | AD2AVP 3M505Talapzat ventilátor motor-BeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelés-1075-€414.73
DAYTON 4C354 oszcilláló motor 1/4 LE 1075 115 V 48yz Teao | AD6WFH 4C354Rezgő ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€653.35
DAYTON 4UX59 Motor 1/2 LE Ike | AD9TZY 4UX59Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC8251€412.62
DAYTON 4UX61 motor 1/4 Hp-ig | AD9UAA 4UX61Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€376.41
DAYTON 4UX63 Motor 1/2 LE Ike | AD9UAB 4UX63Talapzat ventilátor motorIgenBeleértveÁllandó osztott kondenzátorTeljesen zárt légterelésPSC10752€476.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UX60 ventilátormotor Psc 1/4 LE 1075/2 sebességes 115v 48yz
€408.56 /Mértékegység