DAYTON 4DFU6 csavarcsavar 42 hüvelyk átmérőjű AD7CBV

DAYTON 4DFU6 cserepropeller 42 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AD7CBV Modell: 4DFU6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,512.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága41-1 / 4 In.
Penge anyagSzikraálló alumínium öntött
A penge szélessége3 11 / 16 "
Fura Dia.1-3 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SP30,00034,14037,420
Kulcsnyílás1 / 4 "
Max. FORDULAT110012501370
Kések száma4
Hangmagasság30 fok
Propeller átm.42 "
MegjegyzésekÁltalánosan használt pótcsavarként a permetezőfülke ventilátorokhoz
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám10
Szükséges HP @ alsó fordulatszám5
Szükséges motor HP57-1/210
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1370
RPM alacsony1100
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.186
Hajó magassága (cm)89.41
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8414901080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavarok száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPPenge anyagA penge szélességeszínekIllik a márkáhozKulcsnyílásMax. FORDULATKések számaÁr
DAYTON 50M234 cserepropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
DAYTON 2C362 lapátventilátor 18 hüvelykes átmérőjű | AB9CXV 2C362-Alumínium9.187 "---17253€120.60
DAYTON 2C683 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9CZM 2C683-Alumínium5 9 / 16 "---17253€90.60
DAYTON 2C842 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAF 2C842-Alumínium5 9 / 16 "---17253€89.73
DAYTON 2C855 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAG 2C855-Alumínium5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 propeller átmérője 14 hüvelyk furatátmérő 1/2 hüvelyk | AC2URF 2MXX7-Alumínium3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 légcsavar átmérője 10 hüvelyk furatátmérő 1/4 hüvelyk | AC2URG 2MXX8-Alumínium1.625 "---15505€22.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4DFU6 cserepropeller 42 hüvelyk átmérőjű
€1,512.88 /Mértékegység