DAYTON 4CPG2 fúróprés satu W 4.5 hüvelyk nyitott 4.75 hüvelyk | AD6YWD

DAYTON 4CPG2 fúróprés satu W 4.5 hüvelyk nyitott 4.75 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6YWD Modell: 4CPG2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€353.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors akciófúró Nyomja meg a Vise gombot
BázisRögzített
Ágy / alap0.040 "párhuzamos
Állkapocs elhajlás0.02 "4" -re 9 lb terheléssel a kézi forgattyún
Pofa megnyitása4-3 / 4 "
Állkapocs tányérNégyzet 0.004 "/ 4"
Pofaszélesség4.5 "
Teljes magasság3.23 "
Teljes hossz12.48 "
Torok mélysége1-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9075
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8466208065
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
DAYTON 4CPG3 fúróprés satu W 6 hüvelyk nyitott 6.75 hüvelyk | AD6YWE 4CPG36-3 / 4 "6"3.4 "16.61 "2-1 / 8 "€661.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4CPG2 fúróprés satu W 4.5 hüvelyk nyitott 4.75 hüvelyk
€353.67 /Mértékegység