DAYTON 4CPG3 fúróprés satu W 6 hüvelyk nyitott 6.75 hüvelyk | AD6YWE

DAYTON 4CPG3 fúróprés satu W 6 hüvelyk nyitott 6.75 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6YWE Modell: 4CPG3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€736.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors akciófúró Nyomja meg a Vise gombot
BázisRögzített
Ágy / alap0.040 "párhuzamos
Állkapocs elhajlás0.008 "4" -re 11 lb terheléssel a kézi forgattyún
Pofa megnyitása6-3 / 4 "
Állkapocs tányérNégyzet 0.004 "/ 4"
Pofaszélesség6"
Teljes magasság3.4 "
Teljes hossz16.61 "
Torok mélysége2-1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8466208065
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
DAYTON 4CPG2 fúróprés satu W 4.5 hüvelyk nyitott 4.75 hüvelyk | AD6YWD 4CPG24-3 / 4 "4.5 "3.23 "12.48 "1-7 / 8 "€353.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4CPG3 fúróprés satu W 6 hüvelyk nyitott 6.75 hüvelyk
€736.18 /Mértékegység