Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE FRH07512GR Üzemanyagtömlő 3/4 hüvelykes Npt bemenet/kimenet | AC3BKA 2RB97 / FRH07512

FILLRITE FRH07512GR Üzemanyagtömlő 3/4 hüvelykes Npt bemenet/kimenet

Raktáron
Tétel: AC3BKA Modell: FRH07512GRKereszthivatkozás: 2RB97 / FRH07512
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
€74.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag tömlő
Átmérő3 / 4 "
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Hossz12 láb.
Anyagnitril
Max. Nyomás50 psi
MűveletHőmérséklet -30-140 ° F
Kivezetés3 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőBeömlőnyílásHosszKivezetésÁr
FILLRITE 700F3135 Üzemanyagtömlő 3/4 hüvelykes Npt bemenet/kimenet | AC3BJZ 2RB96 700F31353 / 4 "3 / 4 "NPT12 láb.3 / 4 "NPT€125.37
FILLRITE FRH10014 Üzemanyagtömlő 1 hüvelykes Npt bemenet/kimenet | AC3BKB 2RB98 FRH100141"1 "NPT14 láb.1 "NPT€120.64
FILLRITE 300F7773 Üzemanyagtömlő 1/2 hüvelykes 12 láb | AF8AUA 24KJ12 300F7773--12 láb.-€181.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FRH07512GR Üzemanyagtömlő 3/4 hüvelykes Npt bemenet/kimenet
€74.09 /Mértékegység