DAYTON 4C457 lapátos ventilátor 30 hüvelykes | AD6WGD

DAYTON 4C457 30 hüvelykes lapátos ventilátor

Raktáron
Tétel: AD6WGD Modell: 4C457

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€211.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága4-7 / 16 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége11.875 "
Fura Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP6122/4556
CFM @ 0.125-In. SP5322/3568
CFM @ 0.250-In. SP4676/2755
Max. FORDULAT1140
Kések száma3
Hangmagasság20 fok
Propeller átm.30 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám1/2
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/4
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1075
RPM alacsony800
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)71.63
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságÁr
DAYTON 2C374 lapátos ventilátor 30 hüvelykes | AB9CYF 2C3741 / 2 "27042011169710 fok€257.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C457 30 hüvelykes lapátos ventilátor
€211.47 /Mértékegység