DAYTON Propeller ventilátorlapátok, 30 hüvelyk


Szűrő
Penge anyaga: Alumínium , Penge szélessége: 11.875 " , Max. FORDULAT: 1140 , Pengék száma: 3 , propeller átm.: 30 " , Megjegyzések: A katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért , Forgatás: CW a lemerüléssel szemben , Típus: Csere
StílusModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
2C374
1 / 2 "27042011169710 °€257.01
A
4C457
5 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 °€211.47

Propeller ventilátorlapátok, 30 hüvelyk

A Dayton 30 hüvelykes légcsavarok keringetik és szívják el a levegőt a szellőztetés során. Ideálisak légmozgatókkal és elszívó ventilátorokkal való használatra. Ezek a ventilátorok 3 alumínium lapáttal rendelkeznek a könnyű és tartós felépítés érdekében. Az óramutató járásával megegyező irányban forognak (a nyomófelülethez képest), és rögzítőcsavarokat tartalmaznak a könnyű telepítés érdekében. Válasszon a 30 hüvelykes légcsavarok széles kínálatából, amelyek 10 és 20 fokos dőlésszögű változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?