DAYTON 2C374 lapátos ventilátor 30 hüvelykes | AB9CYF

DAYTON 2C374 30 hüvelykes lapátos ventilátor

Raktáron
Tétel: AB9CYF Modell: 2C374

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€257.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága2-7 / 16 In.
Penge anyagAlumínium
A penge szélessége11.875 "
Fura Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-In. SP2704
CFM @ 0.125-In. SP2011
CFM @ 0.250-In. SP1697
Max. FORDULAT1140
Kések száma3
Hangmagasság10 fok
Propeller átm.30 "
MegjegyzésekA katalógusoldal megtekintése a jobb kiválasztási kritériumokért
Szükséges HP @ alsó fordulatszám1/6
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM alacsony1140
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)67.06
Hajó hossza (cm)71.88
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPHangmagasságÁr
DAYTON 4C457 lapátos ventilátor 30 hüvelykes | AD6WGD 4C4575 / 8 "6122/45565322/35684676/275520 fok€211.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2C374 30 hüvelykes lapátos ventilátor
€257.00 /Mértékegység