Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILLER BY HONEYWELL 077H/YL Bag Linesmans Nylon 7 In | AD2JBK 3PRP9

MILLER BY HONEYWELL 077H/YL táska Linesmans Nylon 7 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2JBK Modell: 077H/YLKereszthivatkozás: 3PRP9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€67.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnya és csavaros táska
színekSárga
AnyagNejlon
Zsebek száma1
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusPuha oldalú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód4202923031
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 077H/YL táska Linesmans Nylon 7 hüvelyk
€67.19 /Mértékegység