Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4A688 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc Ss | AD6RTQ

DAYTON 4A688 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc Ss

Raktáron
Tétel: AD6RTQ Modell: 4A688
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
€110.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 6.8 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.12
Áramlási tartomány0.12-2.6 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.1 / 16 "
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz1.187 "
Csőméret1 / 8 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
DAYTON 3A425 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AC8GKP 3A425Akár 31.3 scfm0.120.12-2.5 gpm1 / 16 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€114.87
DAYTON 4A691 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AD6RTU 4A691Akár 7.7 scfm0.050.05-1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€133.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4A688 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc Ss
€110.53 /Mértékegység