Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3A425 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AC8GKP

DAYTON 3A425 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss

Raktáron
Tétel: AC8GKP Modell: 3A425
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
€114.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 31.3 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.12
Áramlási tartomány0.12-2.5 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.1 / 16 "
Teljes magasság2.875 "
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóÁramlási tartománySzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr
DAYTON 4A688 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/8 hüvelykes Nc Ss | AD6RTQ 4A688Akár 6.8 scfm0.120.12-2.6 gpm1 / 16 "2.75 "1.187 "1 / 8 "€110.53
DAYTON 4A691 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss | AD6RTU 4A691Akár 7.7 scfm0.050.05-1.5 gpm3 / 64 "2.875 "1.5 "1 / 4 "€133.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3A425 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes Nc Ss
€114.87 /Mértékegység