DAYTON 48C189 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AG6UAV

DAYTON 48C189 Lefúvó szellőző közvetlen meghajtás 8-1/4 In

Raktáron
Tétel: AG6UAV Modell: 48C189

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,352.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDownblast ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza17 "
Alapszélesség17 "
CFM @ 0.000-In. SP426/565/855
CFM @ 0.125-In. SP298/474/794
CFM @ 0.250-In. SP- / 367/735
CFM @ 0.375-In. SP- / - / 671
CFM @ 0.500-In. SP- / - / 600
CFM @ 0.625-In. SP- / - / 522
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 406
meghajtó típusaKözvetlen
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.01/0.03/0.11
Max. Bemeneti hőm.130 fok
Motoros HP1/6
motor típusaEC motor
motor feszültség115
Szerelési helyTető
Sebességek számaVáltozó
Összességében Dia.21.75 "
Teljes magasság14.625 "
Fázis1
RPM860/1140/1725
Tengely Dia. Sheave End1 / 2 "
Tengely Dia. Kerék vége1 / 2 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.- / 4.4/9.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.- / 4.6/9.4
Sones @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.- / - / 9.1
Sebesség ellenőrzés43Y140
Sebesség szabályozhatóIgen
Kerékátmérő8.25 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.305
Hajó magassága (cm)49.28
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)59.94
HS-kód8414519060

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.625-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€703.51
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€739.72
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€1,075.70
DAYTON 16D533 Lefúvó szellőző közvetlen meghajtás 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€1,001.36
DAYTON 16D534 Lefelé sugárzó szellőző közvetlen meghajtás 10-1/2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€1,040.83
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€1,204.28
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,488.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48C189 Lefúvó szellőző közvetlen meghajtás 8-1/4 In
€1,352.78 /Mértékegység