DAYTON 484H28 szénsavas szivattyúmotor, 1/4 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 48 Yz váz | CH6JZU

DAYTON 484H28 szénsavas szivattyúmotor, 1/4 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 48 Yz váz

Raktáron
Tétel: CH6JZU Modell: 484H28

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€301.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarbonátos szivattyú motor
CsapágyakLabda
Keret48YZ
Teljes terhelésű erősítők5.1-5/2.6-2.5A
HP1/4
Hz50 / 60 Hz
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Motoros alkalmazásSzivattyú
MotortervezésOsztott fázisú
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítésének típusaBölcsőalap
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramKarbonátor szivattyú
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1725
Sebességek száma1
Teljes hossz7 11 / 16 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1 / 2 "
Feszültség120 / 240V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Származási országMexikó

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPTeljes hosszÁr
DAYTON 484H32 szénsavas szivattyúmotor, 1/2 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 48 Yz váz | CH6JZV 484H327.7-7.6/3.9-3.9A1/28 11 / 16 "€350.49
DAYTON 484H34 szénsavas szivattyúmotor, bölcsőtalppal való rögzítés, 3/4 LE, 1725 RPM, 115/230V AC | CH9UNJ 484H34---€343.53
DAYTON 484H33 szénsavas szivattyúmotor, bölcsőtalppal való rögzítés, 1/2 LE, 1725 RPM, 115 V AC | CH9UNK 484H33---€428.68
DAYTON 484H30 szénsavas szivattyúmotor, bölcsőalapra szerelhető, 1/3 LE, 1725 RPM, 115 V AC, 48 váz | CH9UNL 484H30---€361.94
DAYTON 484H31 szénsavas szivattyúmotor, bölcsőalapra szerelhető, 1/3 LE, 1725 RPM, 120/240 V AC | CH9UNM 484H31---€415.54
DAYTON 484H29 szénsavas szivattyú motor, merev alapra szerelhető, 1/3 LE, 1725 RPM, 115 V AC | CH9UNN 484H29---€216.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 484H28 szénsavas szivattyúmotor, 1/4 LE, osztott fázisú, 1725 ford./perc, 48 Yz váz
€301.37 /Mértékegység