DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 FeetCord | AH9LET

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 FeetCord

Raktáron
Tétel: AH9LET Model: 40GT80

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő segédszivattyú
Ügynökségi megfelelésCSA
erősítők2.50
AlapanyagHőre lágyuló
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték mérete18 AWG
Vezeték típusaSJTW
Átmérő7 45 / 64 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje22
GPM víz @ 15 Ft. a feje12
GPM víz @ 5 Ft. a feje30
HandleIgen
Magasság11.75
HP1/4
Hz60
Járókerék anyagaHőre lágyuló
Bemeneti fázis AC1
Szigetelési osztályB
Hossz9 39 / 64 "
Max. Átmérő3 / 32 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej20 ft.
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
A szivattyú testének anyagaHőre lágyuló
Szivattyú fordulatszáma3450
Tömítés anyagaBuna-N
Kapcsolótípuselektromos
HővédelemIgen
Feszültség120 VAC
Szélesség7 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.085
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)19.81
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 FeetCord
€306.29 /Mértékegység