Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3YU61 Pump Utility 1/12hp | AD3FJJ

DAYTON 3YU61 szivattyús segédprogram 1/12 LE

Raktáron
Tétel: AD3FJJ Típus: 3YU61
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
€449.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők2.0
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ HeadN @ A
Zsinór10 ft.
AdóIdőszakos
GPM víz @ 10 Ft. a feje5.0
GPM víz @ 20 Ft. a feje4
GPM víz @ 30 Ft. a feje2.4
GPM víz @ 40 Ft. a feje1
GPM víz @ 5 Ft. a feje5.5
Magasság4"
Ház anyagaMűanyag
HP1/12
Hz60
Járókerék anyagaGumi
Járókerék típusaFlex-Vane
Beömlőnyílás3/4 GHT
Hossz6.5 "
Max. Ügynyomás18.6 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagokCsak tiszta víz
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej43 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.77 F
Max. Nyomás18.6 PSI
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
motor típusaAC / DC kefe
Kivezetés3/4 GHT
Fázis1
RPM5000
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony és nem dörzsölő folyadékok kompatibilisek a tömítőanyag-anyagokkal akár 77F-ig
Tömítés anyagaBuna N.
Tömítés típusaAjak tömítés
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő6 Ft.
típusKerti tömlő segédprogram
Feszültség115
Voluta anyagMűanyag
Nedvesített anyagokHőre lágyuló műanyag, gumi, Buna N
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8413702005
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3YU61 szivattyús segédprogram 1/12 LE
€449.38 /Mértékegység