Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 LE | AD3FJC

DAYTON 3YU55 szivattyús segédprogram 1/4 LE

Raktáron
Tétel: AD3FJC Típus: 3YU55
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
€230.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztelenítő / közműszivattyú
erősítők2.6 AC
Alapanyagpolipropilén
Vezetékhossz10 láb.
Átmérő6"
NPT-mentesítés1-1 / 4 "
FunkcióSzivattyúk leeresztik az állóvizet 3/8 hüvelyk mélységig, hogy víztelenítsenek olyan sekély elárasztott területeket, mint a pincék, ablakkutak, tetők, tavak és tartályok
GPM víz @ 10 Ft. a feje23
GPM víz @ 15 Ft. a feje14.2
GPM víz @ 20 Ft. a feje5
GPM víz @ 5 Ft. a feje32.9
HandleLegjobb cipelés
Magasság10.5 "
Házpolipropilén
Ház anyagapolipropilén
HP1/4
Járókerék anyagaPA
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej22 ft.
Tengely anyagaBuna N.
TengelytömítésCRB / CMC
Top anyagpolipropilén
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szívás (árnyékolt alsó rész)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1XHV4 olajteknő szivattyú rozsdamentes 1/2 LE 4.7 A AC | AB4ERZ 1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€1,011.97
DAYTON 1XHV5 olajteknős szivattyú rozsdamentes 1 LE 6.5 A AC | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€1,695.61
DAYTON 3YU54 Pump Utility 1/6 LE | AD3FJB 3YU54-1.5 ACpolipropilén-16.710.5 "polipropilénpolipropilén€171.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3YU55 szivattyús segédprogram 1/4 LE
€230.92 /Mértékegység