DAYTON 1XHV4 olajteknő szivattyú rozsdamentes 1/2 LE 4.7 A AC | AB4ERZ

DAYTON 1XHV4 olajteknős szivattyú rozsdamentes 1/2 LE 4.7 A AC

Raktáron
Tétel: AB4ERZ Modell: 1XHV4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,126.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztelenítő / közműszivattyú
erősítők4.7 AC
Alapanyag304 SS
Csapágy típusKettős labda
Vezetékhossz20 láb.
Vezeték mérete16/3
Vezeték típusaSJT-CR
Átmérő9.125 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
GPM @ 1 Ft. a feje75
GPM víz @ 10 Ft. a feje64
GPM víz @ 15 Ft. a feje51
GPM víz @ 20 Ft. a feje40
GPM víz @ 25 Ft. a feje27
GPM víz @ 30 Ft. a feje13
GPM víz @ 5 Ft. a feje74
Magasság16 5 / 16 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Hz60
Járókerék anyaga304 SS
Hossz9.1 "
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 4 "
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Maximális fej36 ft.
Min. Sump Pit Dia.10 "
MotorházTENV
Motorház anyaga304 SS
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaDbl CRB / CMC, Viton
TengelytömítésDupla szén, kerámia, Viton
HővédelemAutomatikus
Top anyag304 SS
típusVegyszerálló merülő
Feszültség115
Szélesség6.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.7325
Hajó magassága (cm)40.39
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szívás (réselt alsó)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1XHV5 olajteknős szivattyú rozsdamentes 1 LE 6.5 A AC | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€1,888.18
DAYTON 3YU54 Pump Utility 1/6 LE | AD3FJB 3YU54-1.5 ACpolipropilén-16.710.5 "polipropilénpolipropilén€172.23
DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 LE | AD3FJC 3YU55-2.6 ACpolipropilén-32.910.5 "polipropilénpolipropilén€220.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XHV4 olajteknős szivattyú rozsdamentes 1/2 LE 4.7 A AC
€1,126.89 /Mértékegység