A B Csapágy típusa: Kettős labda , Vezeték mérete: 16/3 , Vezeték típusa: SJT-CR , Kötelesség: Folyamatos , Funkció: Szivattyúk leeresztik az állóvizet 3/8 hüvelyk mélységig, hogy víztelenítsenek olyan sekély elárasztott területeket, mint a pincék, ablakkutak, tetők, tavak és tartályok , GPM víz @ 40 Ft. a fejétől: 26 , Fogantyú: Legjobb cipelés , Hz: 60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: TENV , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: PSC , fázis: 1 , RPM: 3450 , Hővédelem: Automatikus , Típus: Vegyszerálló merülő , Feszültség: 115
Csatlakoztassa a közüzemi / víztelenítő szivattyúkat
A Dayton dugaszolható közüzemi / víztelenítő szivattyúk mérsékelt mennyiségű víz továbbítására szolgálnak olyan területeken, ahol nincs elektromos aljzat. Rozsdamentes acél/polipropilén szerkezetükkel ellenállnak a vegyszereknek és a nedvességnek. Ezek a szivattyúk 3/8 hüvelyk mélységig elvezetik az állóvizet, ablakkutak, pincék, tavak, tartályok és háztetők víztelenítésére. Dupla golyóscsapágyakkal vannak felszerelve, amelyek mindkét irányban elviselik a radiális és axiális terhelést, és 10 és 20 láb hosszúságú vezetékhosszban kaphatók.