Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELIMO AFBUP-S Spring Return Damper Actuator, 24Vac To 240Vac On/Off, 180 In-Lb Torque | CN9JGW 40LV75

BELIMO AFBUP-S Spring Return Damper Actuator, 24Vac To 240Vac On/Off, 180 In-Lb Torque

Raktáron
Cikkszám: CN9JGW Model: AFBUP-SKereszthivatkozás: 40LV75

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€853.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsappantyú működtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BELIMO AMB24-3 működtető, 24 V, közvetlen rögzítés, lebegő/be/ki, 180 in-lb nyomaték, 24 VAC/DC | CN9JGF 35YK09 AMB24-3Működtető€483.79
BELIMO TFB120-S hajtómű, rugóvisszatérítés be/ki, 120V, No.22, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGG 42FG39 TFB120-SMűködtető€591.07
BELIMO TFRB24 hajtómű, rugóvisszatérítés, 24V be/ki, rugóvisszatérítés, be/ki, 22 in-lb nyomaték, 24 VAC/DC | CN9JGH 42FG37 TFRB24Működtető€408.30
BELIMO FSAF120A elektromos működtető, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki, 180 in-Lb nyomaték, 120 VAC | CN9JGJ 467F89 FSAF120AElektromos működtető€980.12
BELIMO FSLF120 tűz- és füstcsillapító működtető, 120 VAC, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGK 40LV79 FSLF120Csappantyú működtető€630.46
BELIMO FSNF120 tűz- és füstcsillapító működtető, 120 VAC, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, be/ki | CN9JGL 40LV80 FSNF120Csappantyú működtető€744.65
BELIMO FSAFB24-SR-S motor, közvetlen rögzítés, rugóvisszatérítés, moduláló, 180 In-Lb nyomaték, 24 V AC/DC | CN9JGM 61TM28 FSAFB24-SR-SMotor€1,524.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELIMO AFBUP-S Spring Return Damper Actuator, 24Vac To 240Vac On/Off, 180 In-Lb Torque
€853.76 /Mértékegység