DAYTON 3W766 satu kereszt | AD2XPK

DAYTON 3W766 satu kereszt

Raktáron
Tétel: AD2XPK Típus: 3W766

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€565.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt Vise
BázisRögzített
Állkapocs elhajlás0.002 "@ 2000 font
Pofa megnyitása8"
Pofaszélesség8"
Teljes magasság7.25 "
Teljes hossz16.5 "
Torok mélysége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.64
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Utazás (8 "mind X, mind Y irányban)

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hosszTorok mélységeÁr
DAYTON 4YG28 satukereszt | AE2MMR 4YG283"3"5.5 "11 "1.125 "€205.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3W766 satu kereszt
€565.71 /Mértékegység