3M QI sorozatú hidegzsugoros gyorsszigetelő


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: EPDM gumi szigetelő , Max. Feszültség: 1000 , Zsugorodási arány: Nem értékelt , Temp. Hatótávolság: -66 - 500 F , Fal típusa: Közepes fal
StílusModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
QI-10 / 37-270
2 AWG - 500 kcmil alumínium, 2 AWG - 750 kcmil réz0.4 "1.45 "4.5 "Kábel "OD tartomány 0.40-1.45" - Max. Csatlakozó OD 1.45 "2AWG-500kcmil alumínium, 2 AWG-750kcmil réz€101.69
A
QI-5 / 16-220
8 - 1/0 AWG alumínium, 8 - 2/0 AWG réz0.2 "0.65 "2.75 "Kábel "OD tartomány 0.20-0.65" - Max. Csatlakozó OD 0.65 "8-1 / 0 AWG alumínium, 8-2 / 0 AWG réz€60.87
A
QI-18 / 57-325
250-1250 kcmil alumínium, 250-1250 kcmil réz0.71 "2.25 "6"Kábel "OD tartomány 0.71-2.25" - Max. Csatlakozó OD 2.25 "250-1250kcmil alumínium, 250-1250kcmil réz€143.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?