DAYTON 3HHL9 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 33 3/4sq | AC9LVK

DAYTON 3HHL9 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes rögzítés 33 3/4 négyzetméter

Raktáron
Tétel: AC9LVK Modell: 3HHL9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€251.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBackdraft kipufogó csappantyú
Csappantyú mérete (hüvelyk)33-3/4 x 33-3/4
AnyagG-90 horganyzott acél váz és alumínium pengék
Max. Sebesség2000 fpm
Teljes méret33 3/4 x 33 3/4 hüvelyk
típusNincs perem, vízszintes vagy függőleges rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.174
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)87.88
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8414901080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 3HHL4 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 7 3/4 m² | AC9LVE 3HHL4€56.81
DAYTON 3HHL5 Backdraft lengéscsillapító függőleges / vízszintes felszerelés 15 3 / 4sq | AC9LVF 3HHL5€95.08
DAYTON 3HHL6 hátsó csappantyú függőleges / vízszintes felszerelés 19 3 / 4nm | AC9LVG 3HHL6€116.06
DAYTON 3HHL7 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 27 3/4sq | AC9LVH 3HHL7€177.12
DAYTON 3HHL8 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 29 3/4sq | AC9LVJ 3HHL8€200.42
DAYTON 3HHN1 Backdraft lengéscsillapító függőleges / vízszintes felszerelés 35 3 / 4sq | AC9LVL 3HHN1€275.75
DAYTON 3HHN2 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes szerelés 39 3/4sq | AC9LVM 3HHN2€315.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HHL9 visszacsapó csappantyú függőleges/vízszintes rögzítés 33 3/4 négyzetméter
€251.20 /Mértékegység