DAYTON 3FKD7 Kipufogóventilátor 20 hüvelykkel kevesebb hajtási csomag szabványos használatra | AC9CAN

DAYTON 3FKD7 Kipufogóventilátor 20 hüvelykkel kevesebb meghajtócsomag, normál üzemben

Raktáron
Tétel: AC9CAN Modell: 3FKD7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€988.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny4C559
Csapágyméret3 / 4 "
Csapágy típusTömített párna blokk
Üvegszálas redőny5C214
Karima szélessége1"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny1C745
Magasság24 "
Szívóőr sz.1WBU2
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység19-1 / 2 "
Motoros HP1 / 4 - 1 / 2
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.20 "
Propeller AnyagAcél
Tengely Dia.3 / 4 "
típusSzokásos ékszíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.20-1 / 2 "
Időjárás3FKF2
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)62.99
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPKések számatípusÁr
DAYTON 3FKD8 Kipufogóventilátor 20 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag Med Duty | AC9CAP 3FKD81 / 4 - 3 / 45Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag€1,121.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3FKD7 Kipufogóventilátor 20 hüvelykkel kevesebb meghajtócsomag, normál üzemben
€988.11 /Mértékegység