DAYTON 3ACD3 szivattyús rugalmas járókerék 1 LE 115/230v | AC8HBQ

DAYTON 3ACD3 szivattyús rugalmas járókerék 1 LE 115/230v

Raktáron
Tétel: AC8HBQ Modell: 3ACD3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,550.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők14.4/7.2
GPM víz @ 10 Ft. a feje25
GPM víz @ 20 Ft. a feje24
GPM víz @ 30 Ft. a feje22
GPM víz @ 40 Ft. a feje17
GPM víz @ 60 Ft. a feje14
Magasság12 "
Ház anyagaBronz
HP1
Járókerék anyaganitril
Be- / kimeneti1-1 / 4 NPT
Hossz13 19 / 64 "
Max. Fej85 Ft.
Max. Nyomás36.7 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viszkozitás5000 SSU
motor típusaODP
Prime in Feet10 láb és 15 láb lábszeleppel és szivattyúkkal elárasztva
RPM1725
SealNitril ajak
ÖnindítóIgen
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő10 Ft.
Temp. Hatótávolság0-180 F
típusRugalmas járókerék
Feszültség115/230
Szélesség6 45 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA motorváz (56YZ)
    • Jellemzők: Pozitív kiszorításos szivattyúzás fém-fém érintkezés nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FejerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. NyomásGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeHPÁr
DAYTON 3ACD4 szivattyús rugalmas járókerék 1 1/2 LE 115/230v | AC8HBR 3ACD492 Ft.18.6/9.32839.8 PSI2619161.5€2,807.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACD3 szivattyús rugalmas járókerék 1 LE 115/230v
€2,550.40 /Mértékegység