DAYTON Rugalmas járókerék szivattyúk


Szűrő
GPM víz @ 30 Ft. a fejétől: 22 , Magasság: 12 " , Ház anyaga: Bronz , Járókerék anyaga: nitril , Max. Viszkozitás: 5000 SSU , Motor típusa: ODP , RPM: 1725 , Fóka: Nitril ajak , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Szívóemelés: 10 Ft. , Temp. Hatótávolság: 0-180 F , Típus: Rugalmas járókerék , Feszültség: 115/230 , Szélesség: 6 45 / 64 "
StílusModellMax. FejerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. NyomásGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeHPÁr (ÁFA nélkül)
A
3ACD3
85 Ft.14.4/7.22536.7 PSI2417141€2,246.26
B
3ACD4
92 Ft.18.6/9.32839.8 PSI2619161.5€2,807.87

Rugalmas járókerék szivattyúk

A Dayton rugalmas járókerekes szivattyúit alacsony és nagy viszkozitású folyadékok, például borok, étolajok, italok és tejtermékek szivattyúzására is használják. Ezek a szivattyúk nitrilből készült járókerékkel rendelkeznek az olajokkal és veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenállás érdekében, valamint bronz házzal, amely ellenáll a fémek fáradásának. Maximális viszkozitásuk 5000 SSU, és akár 39.8 psi nyomást is képesek kezelni. Válasszon a járókerekes szivattyúk széles kínálatából, amelyek 1 és 1.5 LE-s változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?