DAYTON 3ACA8 olajcsere szivattyú rendszer polipropilén 12vdc | AC8HAT

DAYTON 3ACA8 Olajcsere szivattyú rendszer Polipropilén 12vdc

Raktáron
Tétel: AC8HAT Modell: 3ACA8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€645.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajcsere szivattyú rendszer
erősítők7.5
test anyagapolipropilén
Vezetékhossz7.8 láb.
Áramlási sebesség4.0 GPM
Magasság21 "
Hossz13 3 / 8 "
Max. Fej40 Ft.
Max. Nyomás17 psi
Max. Viszkozitás3000 SSU
Prime in Feet7.5
Tank kapacitás4 gal.
Temp. Hatótávolság185 F
Feszültség12 VDC
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.99
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8413600090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Medence (műanyag)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
DAYTON 3ACA7 olajcsere szivattyú rendszer polipropilén 12vdc | AC8HAR 3ACA715.75 "11.75 "11.75 "€588.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3ACA8 Olajcsere szivattyú rendszer Polipropilén 12vdc
€645.46 /Mértékegység