Olajcsere rendszerek

Szűrő

OIL SAFE -

Folyadékselemző rendszerek

Az Oil Safe folyadékelemző rendszereket a folyadékszint és a minőség valós idejű nyomon követésére tervezték. Gyors állapotfelmérést biztosítanak, ezáltal csökkentik az állásidőt és a karbantartási költségeket. Rendelkeznek egy nagy Tritán kémlelőüveggel, amely törés-, folt- és vegyszerálló, valamint beépített olaj-mintavevő porttal, könnyen eltávolítható mágneses dugókkal a teszteléshez. Tartalmaznak még egy acél korróziójelzőt és egy Viton O-gyűrűt a szivárgásmentes működés érdekében. Válasszon a folyadékelemző rendszerek széles skálájából, amelyek NPT, BPSS és M20 menettel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A830050€722.34
ajánlatkérés
A830100€722.34
ajánlatkérés
A830150€722.34
ajánlatkérés
A830100B€722.34
ajánlatkérés
A830075€722.34
ajánlatkérés
A830125€722.34
ajánlatkérés
A830050B€722.34
ajánlatkérés
A830075B€722.34
ajánlatkérés
A830150M€722.34
ajánlatkérés
OIL SAFE -

Mobil szívótömlő leeresztő kocsik

Az Oil Safe mobil szívótömlő-leeresztő kocsik olyan szívótömlők tárolására szolgálnak, amelyek egyébként véletlenül belegabalyodnának a kezelőbe. A tömlők egy csatornába csúsznak, hogy megvédjék őket a szennyeződéstől és a portól. Ezek a tömlőkocsik 4 görgővel rendelkeznek a manőverezhetőség érdekében. Válasszon a tömlőlefolyó kocsik széles választékából, amelyek 4, 6, 8, 10 és 12 tömlőtartós változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellTömlők számaHosszSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AFF95004424 "17 "47 "€4,650.57
ajánlatkérés
AFF95006624 "27 "47 "€3,434.76
ajánlatkérés
AFF95008824 "32 "47 "€4,816.66
ajánlatkérés
AFF950101024 "40 "47 "€4,982.75
ajánlatkérés
AFF950121224 "48 "47 "€5,148.84
ajánlatkérés
DAYTON -

Olajcsere szivattyúrendszerek

A Dayton olajcserélő szivattyúrendszereket olajok, kenőanyagok, hűtőfolyadékok és nem koptató folyadékok szállítására tervezték az autók karbantartása során. Ezek a szivattyúrendszerek tartós polipropilénből készülnek, és minimális karbantartást igényelnek. Egy 12 V-os DC motorral rendelkeznek a folyadék szivattyúzására, valamint egy automatikus leállító mechanizmussal, amely azonnal leállítja a motort, ha hirtelen hőmérséklet-emelkedést észlel. A Dayton olajcserélő szivattyúrendszerek eltömődésmentes gumi járókerékkel vannak felszerelve a zavartalan áramlás érdekében, és 7.8 láb hosszú vezetékkel a hordozhatóság érdekében, valamint egy irányváltó kapcsolóval és egy szívó- és nyomócsővel.

StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3ACA715.75 "11.75 "11.75 "€588.54
B3ACA821 "13 3 / 8 "8.75 "€645.46
FUNNEL KING -

Olajcsere készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A32920€16.01
ajánlatkérés
B32925€43.64
ajánlatkérés

Olajcsere rendszerek

Az olajcsere-rendszerek alkalmasak nem koptató folyadékok (víz és hidraulikaolaj) mezőgazdasági berendezésekbe, ipari gépekbe és gépjárművekbe történő szállítására. Raptor Supplies széles választékát kínálja Fill-Rite, Oil Safe és Dayton olajcsere rendszerek. Dayton Az olajcserepumpákat úgy tervezték, hogy minimalizálják a túlmelegedést zárt helyiségekben és alacsony szellőzésű helyiségekben, és automatikus kikapcsoló berendezéssel rendelkeznek, amely teljes védelmet nyújt a hirtelen hőmérséklet-emelkedés okozta károk ellen. Ezek az egységek nem eltömődött gumigyártóval, hőre lágyuló házzal rendelkeznek a vastag hígtrágyák vagy szilárd anyaggal töltött folyadékok továbbítására, és képesek kezelni az akár 4 gpm áramlási sebességet is. A folyadékelemzési műveletekhez Olajbiztos az olajcserélő rendszerek ideálisak a foltálló, törésálló és vegyszerálló üvegük miatt, a könnyű szemrevételezés érdekében, és a beépített olajmintavételi port lehetővé teszi a kézi műszermintavételi szolgáltatásokat. Ezenkívül egy állítható anyával vannak ellátva az ellenőrző üveg eltávolításához vagy elforgatásához, valamint egy eltávolítható mágneses csatlakozóval a felhasználó kényelme érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?