DAYTON Olajcsere szivattyúrendszerek


Szűrő
erősítők: 7.5 , Test anyaga: polipropilén , vezeték hossza: 7.8 láb. , Áramlási sebesség: 4.0 GPM , Max. Fej: 40 Ft. , Max. Nyomás: 17 psi , Max. Viszkozitás: 3000 SSU , Temp. Hatótávolság: 185 F , Feszültség: 12 VDC
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
3ACA7
15.75 "11.75 "11.75 "€588.54
B
3ACA8
21 "13 3 / 8 "8.75 "€645.46

Olajcsere szivattyúrendszerek

A Dayton olajcserélő szivattyúrendszereket olajok, kenőanyagok, hűtőfolyadékok és nem koptató folyadékok szállítására tervezték az autók karbantartása során. Ezek a szivattyúrendszerek tartós polipropilénből készülnek, és minimális karbantartást igényelnek. Egy 12 V-os DC motorral rendelkeznek a folyadék szivattyúzására, valamint egy automatikus leállító mechanizmussal, amely azonnal leállítja a motort, ha hirtelen hőmérséklet-emelkedést észlel. A Dayton olajcserélő szivattyúrendszerek eltömődésmentes gumi járókerékkel vannak felszerelve a zavartalan áramlás érdekében, és 7.8 láb hosszú vezetékkel a hordozhatóság érdekében, valamint egy irányváltó kapcsolóval és egy szívó- és nyomócsővel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?