Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3A430 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss | AC8GKV

DAYTON 3A430 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss

Raktáron
Tétel: AC8GKV Modell: 3A430
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
€131.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 9.7 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.22/0.17
Áramlási tartomány0.22-1.9 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóSzelep tervezésÁr
DAYTON 3A428 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss | AC8GKT 3A428Akár 12.5 scfm0.172-Way€224.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3A430 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss
€131.22 /Mértékegység