Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3A428 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss | AC8GKT

DAYTON 3A428 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss

Raktáron
Cikkszám: AC8GKT Modell: 3A428
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
€224.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 12.5 scfm
test anyagaRozsdamentes acél
Térfogat-együttható0.17
Áramlási tartomány0.22-1.9 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 32 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatTérfogat-együtthatóSzelep tervezésÁr
DAYTON 3A430 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss | AC8GKV 3A430Akár 9.7 scfm0.22/0.173-Way€131.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3A428 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelyk, nincs Ss
€224.76 /Mértékegység