DAYTON 39FV55 kipufogó ventilátor 19 hüvelyk magasság 60 Hz | AH9BNU

DAYTON 39FV55 kipufogó ventilátor 19 hüvelyk magasság 60 Hz

Raktáron
Tétel: AH9BNU Modell: 39FV55

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,574.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözvetlen hajtású axiális elszívó
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza26 "
Alap teteje a lepelig (hüvelyk)6-1 / 4 "
Alapszélesség26 "
CFM @ 0.000-In. SP1508/1999/3024
CFM @ 0.125-In. SP1134/1764/2881
CFM @ 0.250-In. SP598/1418/2722
CFM @ 0.375-In. SP- / 904/2537
CFM @ 0.500-In. SP- / 682/2280
CFM @ 0.625-In. SP- / - / 2045
CFM @ 0.750-In. SP- / - / 1578
CFM @ 0.875-In. SP- / - / 1350
CFM @ 1.000-In. SP- / - / 1206
CFM @ 1.250-In. SP- / - / 1062
A méret26 "
B mérete35.25 "
C. mérete17.25 "
D dimenzió6.25 "
Ház anyagaFonott alumínium
Hz60
Max. BHP0.06/0.14/0.48
Max. Bemeneti hőm.120 fok F
Motoros HP1/2
Szerelési helyTető vagy fal
Összességében Dia.35-1 / 4 "
Teljes magasság19 "
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagAlumínium
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)19 "x 19"
IgényelTetőburkolat új telepítéshez
RPM860/1140/1725
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 / 2 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.4.1/9.0/16.6
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.6.0/8.4/15.7
Sebesség ellenőrzés43Y140
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)69.34
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)97.79
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr
DAYTON 4YC48 Kipufogónyílás 16 In | AE2LLZ 4yc486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.98
DAYTON 4YC49 Kipufogó nyílás 16 In | AE2LMA 4yc4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
DAYTON 4YC50 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMB 4yc5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.05
DAYTON 4YC51 Kipufogónyílás 18 In | AE2LMC 4yc5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.89
DAYTON 4YC52 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LMD 4yc5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
DAYTON 4YC53 Kipufogó nyílás 20 In | AE2LME 4yc5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.18
DAYTON 4YC54 Kipufogó nyílás 24 In | AE2LMF 4yc5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 39FV55 kipufogó ventilátor 19 hüvelyk magasság 60 Hz
€2,574.00 /Mértékegység