DAYTON 34D674 gázpalackos teherautó 2 hengerűrtartalom | AC6LFM

DAYTON 34D674 gázpalackos teherautó 2 hengerűrtartalom

Raktáron
Tétel: AC6LFM Modell: 34D674

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€649.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása2
Mélység34 "
befejezPiros porszóró
Fogantyú típusaFolyamatos Frame Flow Back
Magasság42.25 "
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén9-1 / 4 "
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 4 "
Teljes mélység9.25 "
Teljes magasság9.25 "
Teljes szélesség29 "
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaGumi
Kerék szélessége2"
Szélesség29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTerhelhetőségTeljes szélességKerék anyagaKerék típusaSzélességÁr
DAYTON 34D673 gázpalackos teherautó 1 hengerűrtartalom | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 font19 "GumiGumi19 "€501.85
DAYTON 34D676 gázpalackos teherautó 8 hengerűrtartalom | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 font24 "fenolosfenolos24 "€2,635.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D674 gázpalackos teherautó 2 hengerűrtartalom
€649.56 /Mértékegység