DAYTON 34D676 gázpalackos teherautó 8 hengerűrtartalom | AC6LFP

DAYTON 34D676 gázpalackos teherautó 8 hengerűrtartalom

Raktáron
Tétel: AC6LFP Modell: 34D676

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,635.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Henger kapacitása8
Mélység60.5 "
befejezPiros porszóró
Fogantyú típusaFolyamatos Frame Flow Back
Magasság42 "
Terhelhetőség1500 font
AnyagAcél
Max. Tank Dia. Acetilén9-1 / 4 "
Max. Tank Dia. Oxigén9-1 / 4 "
Teljes mélység9.25 "
Teljes magasság9.25 "
Teljes szélesség24 "
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerékátmérő8"
Kerék anyagafenolos
Kerék típusafenolos
Kerék szélessége2"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.85
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)63.25
HS-kód8716805090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTerhelhetőségTeljes szélességKerék anyagaKerék típusaSzélességÁr
DAYTON 34D673 gázpalackos teherautó 1 hengerűrtartalom | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 font19 "GumiGumi19 "€501.85
DAYTON 34D674 gázpalackos teherautó 2 hengerűrtartalom | AC6LFM 34D67434 "42.25 "500 font29 "GumiGumi29 "€649.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D676 gázpalackos teherautó 8 hengerűrtartalom
€2,635.33 /Mértékegység