DAYTON 34D669 készülék kézi teherautó 8 hüvelykes kerék | AC6LFG

DAYTON 34D669 Appliance Hand Truck 8 hüvelykes kerék

Raktáron
Tétel: AC6LFG Modell: 34D669

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€533.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészülék kézi teherautó
színekPiros és Ezüst
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaHurok
Terhelhetőség750 font
AnyagAcél
Előlap mélysége5"
Előlap szélessége24 "
Kerekek száma2
Teljes mélység13.5 "
Teljes magasság59 "
Teljes szélesség24 "
KerékcsapágyakAcélgolyó
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaÖntapadó gumi
Kerék szélessége1.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.7695
Hajó magassága (cm)155.7
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakszínekbefejezKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségÁr
DAYTON 34D656 kézi teherautó biztonsági övvel AC6LET 34D656AcélgolyóEzüstPorbevonat6"Szilárd gumi2"Hurok550 font€887.93
DAYTON 34D657 kézi teherautó 2 biztonsági övvel AC6LEU 34D657AcélgolyóEzüstPorbevonat6"Szilárd gumi2"Hurok550 font€1,064.98
DAYTON 3W042 Készülék kézi teherautó 700 Lb. 60in | AD2XJM 3W042LabdaPirosRozsdamentes porszóró6"Szilárd gumi1.875 "Kettős hurok700 font€575.98
DAYTON 3W311 készülék kézi teherautó 700 font 60in | AD2XLM 3W311LabdaEzüstRozsdamentes porszóró6"Szilárd gumi1.875 "Kettős hurok700 font€722.24
DAYTON 4W326 kézi teherautó 700 Lb. 60in | AD9ZQF 4W326LabdaPirosRozsdamentes porszóró6"Szilárd gumi1.875 "Kettős hurok700 font€416.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 34D669 Appliance Hand Truck 8 hüvelykes kerék
€533.02 /Mértékegység