DAYTON 3W042 Készülék kézi teherautó 700 Lb. 60in | AD2XJM

DAYTON 3W042 Appliance Hand Truck 700 Lb. 60 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2XJM Típus: 3W042

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€575.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészülék kézi teherautó
színekPiros
befejezRozsdamentes porszóró
Fogantyú típusaKettős hurok
Terhelhetőség700 font
AnyagAcél
Előlap mélysége4-1 / 2 "
Előlap szélessége24 "
Kerekek száma2
Teljes mélység11.125 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség24 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaSzilárd gumi
Kerék szélessége1.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakszínekbefejezKerékátmérőKerék típusaKerék szélességeFogantyú típusaTerhelhetőségÁr
DAYTON 34D656 kézi teherautó biztonsági övvel AC6LET 34D656AcélgolyóEzüstPorbevonat6"Szilárd gumi2"Hurok550 font€887.93
DAYTON 34D657 kézi teherautó 2 biztonsági övvel AC6LEU 34D657AcélgolyóEzüstPorbevonat6"Szilárd gumi2"Hurok550 font€1,064.98
DAYTON 34D669 készülék kézi teherautó 8 hüvelykes kerék | AC6LFG 34D669AcélgolyóPiros és EzüstPorbevonat8"Öntapadó gumi1.625 "Hurok750 font€533.02
DAYTON 3W311 készülék kézi teherautó 700 font 60in | AD2XLM 3W311LabdaEzüstRozsdamentes porszóró6"Szilárd gumi1.875 "Kettős hurok700 font€722.24
DAYTON 4W326 kézi teherautó 700 Lb. 60in | AD9ZQF 4W326LabdaPirosRozsdamentes porszóró6"Szilárd gumi1.875 "Kettős hurok700 font€416.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3W042 Appliance Hand Truck 700 Lb. 60 hüvelyk
€575.98 /Mértékegység