Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33V909 megszakító B görbe 16A 3P AC | AC6GMD

DAYTON 33V909 megszakító B görbe 16A 3P AC

Raktáron
Tétel: AC6GMD Modell: 33V909
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
€122.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr áramköri megszakító
AC feszültség besorolása480 VAC
LÉG @ 240VAC10kA
LÉG @ 277VAC10kA
LÉG @ 480VAC10kA
erősítők16
Görbe típusaB
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3"
Keret méret32A
Hossz4.01 "
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret67 AWG
Min. Vezetékméret51 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaJavítva azonnali
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4298
Hajó magassága (cm)8.15
Hajó hossza (cm)5.41
Hajószélesség (cm)7.39
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr
DAYTON 33V907 B megszakító 6A görbe 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6Nem értékelt69 AWG53 AWG32.13 "€128.07
DAYTON 33V908 megszakító B görbe 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10Nem értékelt68 AWG52 AWG32.13 "€122.02
DAYTON 33V910 megszakító B görbe 20A 3P AC | AC6GME 33V910480 VAC20Nem értékelt66 AWG50 AWG32.13 "€122.02
DAYTON 33V928 B megszakító 2A görbe 1P AC/DC | AC6GMZ 33V928277 VAC248 VDC41 AWG25 AWG10.71 "€48.55
DAYTON 33V930 B megszakító 2A görbe 3P AC | AC6GNB 33V930480 VAC2Nem értékelt16 AWG0 AWG32.13 "€133.81
DAYTON 33V933 megszakító B görbe 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4Nem értékelt15 AWG1 AWG32.13 "€133.81
DAYTON 33V935 megszakító B görbe 6A 2P AC/DC | AC6GNG 33V935480 VAC696 VDC37 AWG21 AWG21.42 "€83.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33V909 megszakító B görbe 16A 3P AC
€122.02 /Mértékegység