DAYTON IEC miniatűr megszakítók, B görbe, DIN sínre szerelhető


Szűrő
LEVEGŐ @ 120 VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , AIR @ 277VAC: 10kA , AIR @ 480VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 10kA , Görbe típusa: B , Mélység: 3" , Keret méret: 32A , Hossz: 4.01 " , Beépítési: DIN sín , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Javítva azonnali
StílusModellAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
33V958
277 VAC1048 VDC0 AWG16 AWG10.71 "€39.32
A
33V928
277 VAC248 VDC41 AWG25 AWG10.71 "€48.55
B
33V908
480 VAC10Nem értékelt68 AWG52 AWG32.13 "€122.02
B
33V910
480 VAC20Nem értékelt66 AWG50 AWG32.13 "€122.02
B
33V907
480 VAC6Nem értékelt69 AWG53 AWG32.13 "€128.07
B
33V909
480 VAC16Nem értékelt67 AWG51 AWG32.13 "€122.02
B
33V930
480 VAC2Nem értékelt16 AWG0 AWG32.13 "€133.82
B
33V933
480 VAC4Nem értékelt15 AWG1 AWG32.13 "€133.82
C
33V935
480 VAC696 VDC37 AWG21 AWG21.42 "€83.73
C
33V965
480 VAC1696 VDC52 AWG36 AWG21.42 "€110.41
C
33V967
480 VAC3296 VDC2 AWG18 AWG21.42 "€82.03

IEC miniatűr megszakítók, B görbe, DIN sínre szerelhető

A Dayton megszakítók védik az alacsony feszültségű elosztó rendszereket az áram túlterhelésétől és rövidzárlatától. Ezek a kompakt megszakítók DIN-sínre szerelhetőek és biztonsági szigetelőmechanizmussal rendelkeznek a fokozott munkavállalói biztonság érdekében. Ezek a B görbe megszakítók a névleges áram 3.2-4.8-szorosának megfelelő mágneses kioldást biztosítanak, és megfelelnek a CE és UL szabványoknak. Ezek az IEC miniatűr megszakítók 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?