Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33RH05 kábel 3/32 hüvelykes 250 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PGH

DAYTON 33RH05 kábel 3/32 hüvelykes 250 láb 7 x 7 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3PGH Modell: 33RH05
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
€213.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete3 / 32 "
Hossz250 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Orsó szélessége3-3 / 8 "
Szál típusaX 7 7
Működési terheléshatár184 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)23.01
Hajószélesség (cm)23.01
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Működési terheléshatárÁr
DAYTON 33RF56 Kábel 3/32 hüvelyk átmérő 25 láb 7 x 7 vinil | AG3PBY 33RF561 / 16 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 32 "96 font€38.96
DAYTON 33RF58 Kábel 3/32 hüvelyk átmérő 50 láb 7 x 7 vinil | AG3PCA 33RF581 / 16 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél3 / 32 "96 font€36.76
DAYTON 33RF82 kábel 3/32 hüvelyk átmérő 500 láb 7 x 7 vinil | AG3PCX 33RF821 / 16 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél3 / 32 "96 font€122.22
DAYTON 33RF94 kábel 3/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PDG 33RF943 / 32 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél5 / 32 "184 font€170.77
DAYTON 33RG48 kábel 3/32 hüvelykes 500 láb 7 x 7 narancssárga vinil | AG3PEJ 33RG483 / 32 "Narancssárga vinil kabát500 láb.Galvanizált acél3 / 16 "184 font€212.98
DAYTON 33RH06 kábel 3/32 hüvelykes 50 láb 7 x 7 rozsdamentes acél | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50 láb.304 Stainless Steel-184 font€30.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RH05 kábel 3/32 hüvelykes 250 láb 7 x 7 rozsdamentes acél
€213.83 /Mértékegység