Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33RG93 kábel 1/8 hüvelykes 250 láb 7 x 19 rozsdamentes acél | AG3PFX

DAYTON 33RG93 kábel 1/8 hüvelykes 250 láb 7 x 19 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AG3PFX Modell: 33RG93
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
€376.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel mérete1 / 8 "
Hossz250 láb.
Anyag304 Stainless Steel
Orsó szélessége3-3 / 8 "
Szál típusaX 7 19
Működési terheléshatár352 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)23.01
Hajószélesség (cm)23.01
HS-kód7312101070

Termék részletek:

    • Bevont / bevonat nélküli (bevonat nélküli)

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteBevonó anyagHosszAnyagDia kívül.Szál típusaMűködési terheléshatárÁr
DAYTON 33RF70 kábel 1/8 hüvelyk átmérő 25 láb 7 x 7 S | AG3PCN 33RF703 / 32 "Tiszta vinil25 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 8 "X 7 7184 font€37.80
DAYTON 33RF72 kábel 1/8 hüvelyk átmérőjű 50 láb 7 x 7 vinil | AG3PCQ 33RF723 / 32 "Tiszta vinil50 láb.302 / 304 rozsdamentes acél1 / 8 "X 7 7184 font€48.87
DAYTON 33RF87 kábel 1/8 hüvelykes 500 láb 7 x 7 átlátszó vinil | AG3PDC 33RF871 / 8 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél3 / 16 "X 7 7340 font€353.14
DAYTON 33RF95 kábel 1/8 hüvelyk átmérőjű 500 láb 7 x 7 vinil | AG3PDH 33RF953 / 32 "Tiszta vinil500 láb.Galvanizált acél1 / 8 "X 7 7184 font€193.06
DAYTON 33RG06 kábel 1/8 hüvelykes 500 láb 7 x 7 zöld poli | AG3PDR 33RG061 / 8 "Zöld polipropilén500 láb.Galvanizált acél5 / 32 "X 7 7340 font€190.67
DAYTON 33RG50 kábel 1/8 hüvelykes 500 láb, 7 x 7 sárga poli | AG3PEL 33RG501 / 8 "Sárga polipropilén500 láb.Galvanizált acél1 / 4 "X 7 7340 font€366.55
DAYTON 33RG89 kábel 1/8 hüvelyk 25 láb 1 x 7 rozsdamentes acél | AG3PFT 33RG891 / 8 "-25 láb.304 Stainless Steel-X 1 7420 font€63.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33RG93 kábel 1/8 hüvelykes 250 láb 7 x 19 rozsdamentes acél
€376.43 /Mértékegység