Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 33NT20 tápegység DIN sín 50W 24VDC műanyag | AH3WZP

DAYTON 33NT20 tápegység DIN sín 50W 24VDC műanyag

Raktáron
Tétel: AH3WZP Modell: 33NT20

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€161.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialMűanyag tok
Mélység4.02 "
Magasság3.54 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 16 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség90-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők2.1
Kimeneti zajKevesebb, mint 1% vagy egyenlő
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő2.1
Teljesítmény értékelése50W
ÁllapotjelzőZöld DC OK jel
StílusLineáris
Szélesség1.26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti feszültségTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
DAYTON 33NT15 tápegység DIN sín 15W 12VDC műanyag | AH3WZJ 33NT1512 VDC15W0.9 "€115.71
DAYTON 33NT16 Tápegység DIN sín 30W 12VDC műanyag | AH3WZK 33NT1612 VDC30W0.9 "€138.88
DAYTON 33NT17 tápegység DIN sín 50W 12VDC műanyag | AH3WZL 33NT1712 VDC50W1.26 "€156.17
DAYTON 33NT18 tápegység DIN sín 15W 24VDC műanyag | AH3WZM 33NT1824 VDC15W0.9 "€109.26
DAYTON 33NT19 tápegység DIN sín 30W 24VDC műanyag | AH3WZN 33NT1924 VDC30W0.9 "€134.04
DAYTON 33NT21 tápegység DIN sín 50W 48VDC műanyag | AH3WZQ 33NT2148 VDC50W1.26 "€156.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 33NT20 tápegység DIN sín 50W 24VDC műanyag
€161.83 /Mértékegység