Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 32ZN65 áramlásmérő digitális 1/2 hüvelykes Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ

DAYTON 32ZN65 áramlásmérő digitális 1/2 hüvelykes Fnpt LCD 200 Cps

Raktáron
Tétel: AG3ECQ Modell: 32ZN65
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
€532.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 0.5%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság7 fok és 131 fok F között
Kijelző típusaLCD
Egységek megjelenítéseLiter / gallon / liter / pint / uncia / deciliter
Méret beszerelése1 / 2 "
Szerelvény típusaFNPT
Áramló anyagOlajok SAE 140-ig, dízel, kerozin, motorhűtő folyadékok (RTU)
Áramlási tartomány0.3-8 gpm
Áramlási tartomány @ GPH18 a 480
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság7-131 fok. F
Ház anyagaAlumínium
Max. Viszkozitás2000 XNUMX cps
O-RingNitrilgumi
Tápellátás3 V-os lítium-ion akkumulátor
Nyomás értékelés1000 PSI
IsmétlésiAz olvasás +/- 0.20% -a
típusOvális fogaskerék
Nedvesített anyagokAlumínium, acetál, nitrilkaucsuk, acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9026102040

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány @ <5 cps (0.3–8 gpm)
    • Tipikus K-tényező (1000)
    • Különleges jellemzők: Digitális

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátásPontosságA környezet hőmérséklete. HatótávolságNyomás értékeléstípusNedvesített anyagokEgységek megjelenítéseMéret beszereléseÁr
DAYTON 32ZN69 áramlásmérő digitális 1 hüvelykes Fnpt 5.35 Cps LCD | AG3ECV 32ZN69(2) AAA 1.5 V-os elemek+/- 1.0%14 fok és 122 fok F között145 PSITurbinaNylon, rozsdamentes acélLiter / liter / liter / liter1"€685.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 32ZN65 áramlásmérő digitális 1/2 hüvelykes Fnpt LCD 200 Cps
€532.45 /Mértékegység