Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 20C793 Control Station Nema 1 2 Kezelők | AB4QMC

DAYTON 20C793 Nema 1 2 Kezelők

Raktáron
Tétel: AB4QMC Modell: 20C793
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
€112.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételControl Station
AkcióFenntartva / karbantartva
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Mélység2.06 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaÜveggel töltött poliészter borító
Fej anyagaMűanyag
Magasság2.19 "
Kerékagy1/2 "- 3/4"
IP besorolás40
Felszerelésfelületi
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P600
NEMA értékelés1
Üzemeltetők száma2
Operátor színeFekete / Piros
Méret25mm
Az üzemeltető típusaNyomógomb / Nyomógomb
Szélesség3.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8537106000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTételAkcióKapcsolatfelvételNEMA értékelésÜzemeltetők számaOperátor színeMéretAz üzemeltető típusaÁr
DAYTON 20C792 Vezérlőállomás Nyitás / zárás 2no | AB4QMB 20C792Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z12Fekete25mmNyomógomb / Nyomógomb€97.74
DAYTON 20C794 2. vezérlőállomás kezelői 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Control StationPillanatnyi / pillanatnyi1NO / 1NC12Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb€118.65
DAYTON 20C795 2. vezérlőállomás kezelők 2 nem | AB4QME 20C795Control StationPillanatnyi / pillanatnyi2Z12Fekete / Fekete25mmNyomógomb / Nyomógomb€159.07
DAYTON 20C796 Control Station 2 no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€95.55
DAYTON 20C797 2. vezérlőállomás kezelői 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€250.65
DAYTON 20C798 Nema 1 vezérlőállomás 5.04 hüvelyk hosszúság | AB4QMH 20C798Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€157.35
DAYTON 20C799 Control Station 2 Kezelők 2no/nc 1nc | AB4QMJ 20C799Control StationPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi2NO / 2NC és 1NC13Fekete / Fekete / Piros25mmNyomógomb / Nyomógomb / Nyomógomb€248.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 20C793 Nema 1 2 Kezelők
€112.05 /Mértékegység