DAYTON 31TU28 Motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 2 LE | AG2NNG

DAYTON 31TU28 Motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 2 LE

Raktáron
Tétel: AG2NNG Modell: 31TU28

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€779.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium (R)
Keret56HCZ
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők5.9-5.0/2.5
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésNEMA Premium névleges
HP2
Hz60
Szigetelési osztályF
Inverter névlegesIgen
Hossz kevesebb tengely10.25 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásÁltalános alkalmazás
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaNyissa ki a Cseppálló
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaArc / Alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1740
Névleges hatékonyság86.5%
Sebességek száma1
Teljes hossz13.25 "
Fázis3
RPM csoport1701-1800
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.125 "
Feszültség208-230/460
1 éve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)23.11
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellRPM csoportTeljes terhelésű erősítőkHPRPM tartománySzolgáltatási tényezőHossz kevesebb tengelyMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percÁr
DAYTON 31TU22 motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 1 LE | AG2NNA 31TU223001-36003.0-2.9/1.513001-36001.1510.75 "Nyissa ki a Cseppálló3450€625.34
DAYTON 31TU23 motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 1 LE | AG2NNB 31TU231701-18003.2-3.1/1.611701-18001.1510.25 "Nyissa ki a Cseppálló1750€1,156.30
DAYTON 31TU24 motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 1 LE | AG2NNC 31TU241101-12004.0-4.0/2.011101-12001.1512 1 / 16 "Nyissa ki a Cseppálló1150€920.64
DAYTON 31TU27 motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 2 LE | AG2NNF 31TU273001-36005.5-5.0/2.523001-36001.1510.25 "Nyissa ki a Cseppálló3480€724.04
DAYTON 31TU29 Motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 3 LE | AG2NNH 31TU293001-36008.2-7.3/3.733001-36001.1510.25 "Nyissa ki a Cseppálló3480€779.29
DAYTON 31TU30 motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 3 LE | AG2NNJ 31TU301701-18008.2-7.6/3.831701-18001.1513.875 "Nyissa ki a Cseppálló1740€1,026.44
DAYTON 31TU31 motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 1 LE | AG2NNK 31TU313001-36002.9-2.7/1.413001-36001.1510.75 "Teljesen zárt ventilátorral hűtött3450€647.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 31TU28 Motor 3 fázisú F osztály 208-230/460v 2 LE
€779.29 /Mértékegység